曜日別特売

関孫六 匠創 シェフズナイフ

関孫六 匠創 シェフズナイフ - 貝印

刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。
新デザインハンドル
指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。
3段階研削加工
食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。

材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650677AB5158 18cm31418
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
55650686AB5159 21cm34421
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55650695AB5160 24cm37424
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする