貝印
関孫六 べにふじ 牛刀
高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。
堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
材質
【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650765
AB5440 18cm
305
18
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55650781
AB5441 21cm
337
21
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55650790
AB5442 24cm
378
24
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55650799
AB5443 27cm
406
27
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください