正広
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 出刃(片刃)
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650860
10653 12cm
242
130
12
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55650869
10655 15cm
275
215
15
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55650878
10657 18cm
310
275
18
¥
21,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください