正広
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃)
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650887
10662 20cm
322
110
20
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55650896
10663 24cm
365
140
24
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください