正広
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 薄刃(片刃)
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
275
質量(g)
175
サイズ(cm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650905
10682 16.5cm
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください