カラー三徳包丁 178mm

カラー三徳包丁 178mm - レストランサプライカラー三徳包丁 178mm - レストランサプライカラー三徳包丁 178mm - レストランサプライカラー三徳包丁 178mm - レストランサプライカラー三徳包丁 178mm - レストランサプライカラー三徳包丁 178mm - レストランサプライ

モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。
PP(ポリプロピレン樹脂)のハンドルは、軽量で扱いやすく、耐久性と耐熱性に優れています。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。
食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。

材質ステンレス鋼、ポリプロピレン樹脂質量(g)約161対応食洗機:対応外寸(cm)30.4×5.7×2.5刃渡り(cm)17.8内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59059431SLKF408BRブラウン
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59059440SLKF408BRDレッド
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59059449SLKF408BUブルー
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59059458SLKF408GRグリーン
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59059467SLKF408WTホワイト
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体59059476SLKF408YWイエロー
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする