関孫六 あまいろ 牛刀

関孫六 あまいろ 牛刀 - 貝印

耐熱性に優れた本通し仕様の樹脂ハンドル
食洗機対応なので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。コンパクトで小回りの利く形状。
握りこみやすい流麗な曲線のハンドル形状。
堅牢性に優れた重量バランスの良いハンドルで、長時間使用しても疲れにくい。
金属鋲を使用することで高級感のある仕上がりを実現。

材質【刃体】モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、【ハンドル】ポリアセタール(POM樹脂)、【鋲】ステンレススチール本体寸法(mm)310×42×17板厚(mm)2刃渡り(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59757550AB5487
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする