曜日別特売

濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁

濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁 - 佐竹産業濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁 - 佐竹産業

他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。

材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)300質量(g)約190刃渡り(mm)175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61310037#806-633
39,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする