パール金属
セラミックキッチンナイフ NCS-15WB
ジルコニアセラミック刃で軽量かつ錆びない。
鋭い切れ味が長持ちします。
材質
刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン
質量(g)
88
全長A×幅B×高さC(mm)
280×45×20
刃渡り(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927800
F-7178
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください