パール金属
セラミックキッチンナイフ NCR-165WB
ジルコニアセラミック刃で錆びず軽量。
鋭い切れ味が持続。
材質
刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン
質量(g)
100
全長A×幅B×高さC(mm)
300×45×20
刃渡り(mm)
165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927791
F-7177
¥
6,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください