パール金属
セラミックキッチンナイフ NCV-17WB
高密度ジルコニアセラミック製で軽量。
錆びず衛生的。
鋭い切れ味が長持ちします。
材質
刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン
質量(g)
100
全長A×幅B×高さC(mm)
305×47×20
刃渡り(mm)
170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927775
F-7176
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください