パール金属
Master line ステンレス穴あき三徳包丁
モリブデン・バナジウム鋼。
穴あきで切れ離れ抜群。
丈夫な三本鋲止めです。
研ぎ直しができるので、ながくお使いいただけます。
ご注意:つけ置き洗いはしないでください。
材質
刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有) 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110℃)
質量(g)
144
全長A×幅B×高さC(mm)
290×45×15
刃渡り(mm)
165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099607
F-2133
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください