パール金属
銀チタン包丁
驚くほど軽い銀チタン包丁です。
チタンと銀の力で除菌・抗菌。
新感覚の切れ味です。
食器洗い乾燥機対応。
材質
刃身:チタン合金(銀配合)、ハンドル:耐熱ポリプロピレン(抗菌剤入り)
質量(g)
58
全長A×幅B×高さC(mm)
263×40×20
刃渡り(mm)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099580
F-7197
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください