TOUCH st チタン包丁

TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属TOUCH st チタン包丁 - パール金属

庖丁素材の最高峰、 銀抗菌チタンハイブリッド包丁。
ふわっと軽いチタン刃に、銀イオンの抗菌効果をプラスしました。
錆びに強く、軽量で強度が強いチタンを使用した包丁です。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です。

材質刀身:銀含有チタン合金 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長A×幅B×高さC(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099546F-241862295×50×20180
6,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
64099555F-241956275×45×20160
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
64099571F-242053260×40×20140
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする