曜日別特売

そば処清流 麺切包丁

そば処清流 麺切包丁 - パール金属そば処清流 麺切包丁 - パール金属そば処清流 麺切包丁 - パール金属

?切り包丁、ご自宅でそば作りを楽しめます。

材質刃身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:天然木質量(g)217全長A×幅B×高さC(mm)235×95×20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101330F-2402
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする