CAPTAIN STAG
CSフィールド 折り込み包丁
折りたたみ式でコンパクトに収納できる便利な三徳包丁です。メスティンタイプのライスクッカーに収納出来ます
材質
刀身:ステンレス鋼、グリップ部:天然木
長さ(mm)
刃:105
寸法(mm)
30×20×255(幅W×奥行D×全長L)
型
三徳
質量(g)
170
収納寸法(mm)
35×20×全長140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085348
UH-4734
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください