曜日別特売

包丁 (セラミックス製)

包丁 (セラミックス製) - エスコ

セラミック刃なので錆びず、切れ味が長続きし、お手入れも簡単です。本体、刃を含めて金属未使用です。硬い物は切らないでください。鞘付き。

用途食材を切る時に全長(mm)195質量(g)45刃長(mm)90材質(刃)ジルコニアセラミック材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358939EA912JF-1A
オープン
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする