曜日別特売

いまよう 中華包丁(薄刃)

いまよう 中華包丁(薄刃) - 関孫六いまよう 中華包丁(薄刃) - 関孫六

日本の三徳包丁のように、肉野菜全般に使える万能包丁

材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル/積層強化木、鋲/ステンレススチール
本体質量(g)
300
板厚(mm)
2
本体サイズ(mm)
92×292×15
刃渡り(mm)
180
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426916AB5462
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする