関孫六
いまよう 中華包丁(薄刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77426916
品番
AB5462
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日本の三徳包丁のように、肉野菜全般に使える万能包丁
材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル/積層強化木、鋲/ステンレススチール
本体質量(g)
300
板厚(mm)
2
本体サイズ(mm)
92×292×15
刃渡り(mm)
180