ビクトリノックス スイスクラシック パーリングナイフ 10cm グリーン 6.7706.4-X1

ビクトリノックス スイスクラシック パーリングナイフ 10cm グリーン 6.7706.4-X1 - ビクトリノックス

ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
両刃

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン
温度(℃)
100
外形寸法(全長)L(mm)
214
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048490276.7706.4-X1
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする