KC-203 33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳 関兼常 00131715

KC-203 33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳 関兼常 00131715
KC-203 33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳 関兼常 00131715

33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00131715品番KC-203
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ
世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています
33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます
食器洗浄機にも対応しておりますので衛生的です

刃渡り(mm)180材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)180口金ステンレス材質(柄部)POM(プラスティック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする