曜日別特売
KC-338 SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常 00133088

KC-338 SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常 00133088
KC-338 SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常 00133088

SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00133088品番KC-338
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ
イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁
用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています

刃渡り(mm)150材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする