関兼常
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃渡り(mm)
240
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00134576
品番
KC-712
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
刃渡り(mm)
240
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
全長(mm)
370
質量(g)
140
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板