曜日別特売
KC-729 Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引 関兼常 00135048

Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃渡り(mm)270
内容量1個注文コード00135048品番KC-729
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです

刃渡り(mm)270材質鋼材:AUS-8(ステンレス)全長(mm)329質量(g)190口金ステンレス材質(柄部)黒合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする