関兼常
兼常作 ステン カステラ切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃渡り(mm)
300
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00138873
品番
KC-033
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カステラ切包丁
刃渡り(mm)
300
材質
鋼材:AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)
430
質量(g)
160
材質(柄部)
黒合板