関兼常
兼常作 ステン カステラ切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃渡り(mm)
350
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00138907
品番
KC-034
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カステラ切包丁
刃渡り(mm)
350
材質
鋼材:AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)
485
質量(g)
193
材質(柄部)
黒合板