関兼常
兼常作 ステン カステラ切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃渡り(mm)
400
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00138925
品番
KC-035
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カステラ切包丁
刃渡り(mm)
400
材質
鋼材:AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)
532
質量(g)
195
材質(柄部)
黒合板