KC-036 兼常作 ステン カステラ切 関兼常 00138943

兼常作 ステン カステラ切

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)450
内容量1個注文コード00138943品番KC-036
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カステラ切包丁

刃渡り(mm)450材質鋼材:AUS-8ステンレス鋼全長(mm)580質量(g)225材質(柄部)黒合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする