Kai House
橋本幹造 両刃包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
01793909
品番
AB5514
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
381×74×30
質量(g)
251
刃渡り(mm)
210
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材
材質
ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)
材質(柄部)
積層強化木
タイプ
刺身
アズワン品番
65-1220-67