AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460

AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460
AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460
AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460
AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460
AB5459 いまよう 牛刀 関孫六 01794460

いまよう 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃渡り(mm)180
内容量1本注文コード01794460品番AB5459
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)306×41×17(本体)質量(g)152材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木材質(柄部)積層強化木刃渡り(mm)180アズワン品番65-1223-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする