曜日別特売
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564

AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564
AB5169 匠創 セーフティナイフ 関孫六 01795564

匠創 セーフティナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01795564品番AB5169
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角を丸めたお子様向け設計。手の小さい方、お子さまでも使いやすいサイズ。アゴ・切っ先が丸みを帯びた形状。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。

用途食洗機対応寸法(mm)240×38×11刃渡り(mm)130質量(g)119材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
注意
※左利き・右利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする