曜日別特売
18295 マトファー スパトラPLS マトファー 02612971

マトファー スパトラPLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長450mm●材質:エグゾグラス製(複合プラスチック)●耐熱温度:220℃●カラー:白色●コード番号:AK1663注文コード02612971品番18295
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長450mm●材質:エグゾグラス製(複合プラスチック)●耐熱温度:220℃●カラー:白色●コード番号:AK1663アズワン品番67-6909-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする