曜日別特売
200197 シュナイダー キャップ付ディスペンサー シュナイダー(食器) 02614145

シュナイダー キャップ付ディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:1L●材質:ポリエチレン●コード番号:AK4167注文コード02614145品番200197
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1L●材質:ポリエチレン●コード番号:AK4167アズワン品番67-6913-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする