曜日別特売
SA-70 一般料理用 SAシリーズ マック 02636010

SA-70 一般料理用 SAシリーズ マック 02636010
SA-70 一般料理用 SAシリーズ マック 02636010
SA-70 一般料理用 SAシリーズ マック 02636010

一般料理用 SAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃渡り:185mm●全長:305mm●刃厚:2.0mm●重さ:150g●材質:鋼材/超硬クローム・モリブデン・バナジウム綱(サブゼロ処理)、柄/積層合板注文コード02636010品番SA-70
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

『真久作』スーペリアシリーズ、三徳包丁は万能包丁とも呼ばれ、菜切包丁(和包丁)と牛刀(洋包丁)のそれぞれの特長を生かし、両方の利点を持つ包丁です。、柄の後端まで鋼材が入っていて、ビスも三つ止めしてあるので、適度な重さがあり、バランスの良い、定番の高級万能包丁です。、耐久性があり、長期間ご使用になれます。、重めの包丁がお好みの方にピッタリです。
2~4人家族向きの包丁です。

仕様●刃渡り:185mm●全長:305mm●刃厚:2.0mm●重さ:150g●材質:鋼材/超硬クローム・モリブデン・バナジウム綱(サブゼロ処理)、柄/積層合板アズワン品番67-7133-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする