曜日別特売
TGG6ホワイト キャンブロ イージーグラスプトング TGGシリーズ キャンブロ 02672358

キャンブロ イージーグラスプトング TGGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:152mm●カラー:ホワイト●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB2616注文コード02672358品番TGG6ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:152mm●カラー:ホワイト●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB2616アズワン品番67-6919-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする