曜日別特売
TGA8クリアー キャンブロ アングルトング TGAシリーズ キャンブロ 02672385

キャンブロ アングルトング TGAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02672385品番TGA8クリアー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長210mm●カラー:クリア●材質:ポリカーボネート●耐熱:130℃●コード番号:YB2623アズワン品番67-6919-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする