曜日別特売
- E-PRO モリブデン 筋引 EBM(江部松商事) 03688475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 筋引

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)270
内容量1個注文コード03688475品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃渡り(mm)270材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)398質量(g)209背厚(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688475
2025-08-13
用途: 肉切り
株式会社オルイン飲食業

よく切れますとても良かったです。安いのでまた購入じす。

1が参考にしています
対象商品 : 03688466
2020-02-14
用途: 発泡スチロールを切る
その他業種

発泡スチロールの切削には洋包丁がいいと聞き、購入しました。本来の用途と違いますが、まずまず使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする