曜日別特売
- E-PRO モリブデン 薄刃型 16.5cm EBM(江部松商事) 03688798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PRO モリブデン 薄刃型 16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03688798品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃渡り(mm)165材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)292質量(g)177背厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする