※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
E-proPLUS 牛刀 27cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(柄)
ブラック
シルバー
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
270
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
410
質量(g)
240
色(柄)
ブラック
背厚(mm)
2.5