※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 21cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(柄)
ブラック
ブラック
ホワイト
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
210
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
335
質量(g)
182
色(柄)
ブラック
背厚(mm)
2