曜日別特売
- スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 27cm EBM(江部松商事) 03690724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(柄)ブラック
内容量1個注文コード03690724品番-
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ツバ付プロ仕様

刃渡り(mm)270材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)403質量(g)278色(柄)ブラック背厚(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする