※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 27cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(柄)
イエロー
ブラック
ホワイト
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
270
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
403
質量(g)
278
色(柄)
イエロー
背厚(mm)
2.2