※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
兼松作 特撰 出刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
210
120
150
180
195
210
240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694163
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
刃渡り(mm)
210
材質
安来鋼
全長(mm)
375
質量(g)
510
背厚(mm)
9.5