※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
兼松作 特撰 出刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
240
120
150
180
195
210
240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
刃渡り(mm)
240
材質
安来鋼
全長(mm)
420
質量(g)
620
背厚(mm)
10