曜日別特売
- 兼松作 特撰 薄刃庖丁 EBM(江部松商事) 03694224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼松作 特撰 薄刃庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)180
内容量1個注文コード03694224品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。

刃渡り(mm)180材質安来鋼全長(mm)325質量(g)180背厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする