- 兼松作 日本鋼 ふぐ引庖丁 EBM(江部松商事) 03694644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼松作 日本鋼 ふぐ引庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03694644品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。

刃渡り(mm)330材質安来鋼3号全長(mm)490質量(g)175背厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする