※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
兼松作 日本鋼 鎌型薄刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
180
180
195
210
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694653
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)
180
材質
安来鋼3号
全長(mm)
325
質量(g)
190
背厚(mm)
4