※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
兼松作 日本鋼 蛸引庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
270
240
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)
270
材質
安来鋼3号
全長(mm)
420
質量(g)
130
背厚(mm)
3