曜日別特売
- E-proPLUS 薄刃型 16.5cm EBM(江部松商事) 03695037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-proPLUS 薄刃型 16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個色(柄)ブラック注文コード03695037品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付

刃渡り(mm)165材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)295質量(g)145色(柄)ブラック背厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする