曜日別特売
FU-808 藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-808 21cm 藤寅作 04837922

藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-808 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837922
品番
FU-808
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

刃渡り:21cm
両刃
背厚:2.0mm

材質
コバルト合金鋼、13クロームステンレス鋼、積層強化材、18-8ステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
335

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする